Phoenix Contact - Capot D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot D-SUB - VS-09-T-2M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918817503

Réf. Sonepar

00126881750

Réf. Fournisseur

1688353

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

autre

largeur:

60 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

89 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...80 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Capot D-SUB, indice de protection: IP67, matériau: PA, sortie du câble: incliné, taille de boîtier: 1, coloris: gris