Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Capot de boîtier - EMG 50-H 7,5MM KLAR - 2947925

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de boîtier - EMG 50-H 7,5MM KLAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • profondeur - 75 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918083038

Réf. Sonepar

00126808303

Réf. Fournisseur

2947925

Marque

Phoenix Contact

largeur:

50 mm

hauteur:

7.5 mm

profondeur:

75 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur en nombre de modules:

0.05

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec blindage:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

Capot, pour protéger les composants contre les contacts fortuits et la poussière, version transparente. Hauteur : 7,5 mm, largeur : 50 mm