Phoenix Contact - Capot de boîtier - EMG 75-H 15MM KLAR - 2947967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 75 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918083076
Réf. Sonepar
00126808307
Réf. Fournisseur
2947967
Marque
Phoenix Contact
largeur:
75 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
75 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur en nombre de modules:
0.075
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec blindage:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non


