Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Capot de boîtier - ME 22,5 OT-MSTBO SET - 2907444

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de boîtier - ME 22,5 OT-MSTBO SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 38.5 mm

  • profondeur - 99 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918131531

Réf. Sonepar

00126813153

Réf. Fournisseur

2907444

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

largeur:

22.5 mm

hauteur:

38.5 mm

profondeur:

99 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

vert

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

6021

largeur en nombre de modules:

0.023

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Capot de boîtier, complet, avec 4 embases et 4 connecteurs MINICONNEC