Phoenix Contact - Capot de boîtier - ME B-KA KMGY - 2706302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 10.8 mm
hauteur - 51.22 mm
profondeur - 6 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918821937
Réf. Sonepar
00126882193
Réf. Fournisseur
2706302
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
10.8 mm
hauteur:
51.22 mm
profondeur:
6 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non


