Phoenix Contact - Capot de protection HC-B16-HCWS-PLR-BK - 1346541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP66
avec élément de détention - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151660055
Réf. Sonepar
00126166005
Réf. Fournisseur
1346541
Marque
Phoenix Contact
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP66
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
125...125 °C


