Phoenix Contact - Capot de protection HC-COM-BCFS-PLR-BK - 1079397


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP66
avec élément de détention - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626799230
Réf. Sonepar
00126679923
Réf. Fournisseur
1079397
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP66
avec élément de détention:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
125...125 °C