Phoenix Contact - Capot de protection HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de protection HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP54

  • avec élément de détention - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626160221

Réf. Sonepar

00126616038

Réf. Fournisseur

1419271

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP54

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

100...100 °C

Capot de protection D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 29,4 mm, joint: non, Standard, avec bande de maintien, pour inserts mâles