Phoenix Contact - Capot de protection HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP54
avec élément de détention - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626160238
Réf. Sonepar
00126616039
Réf. Fournisseur
1419272
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP54
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température ambiante:
100...100 °C