Phoenix Contact - Capot de protection - VS-08-SD-F-BK - 1658066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - sans
avec garniture d’étanchéité - Non
avec élément de détention - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356144315
Réf. Sonepar
00126614431
Réf. Fournisseur
1658066
Marque
Phoenix Contact
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
sans
avec garniture d’étanchéité:
Non
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
80...80 °C




