Phoenix Contact - Capot de raccordement SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO - 1516580

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de raccordement SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 10 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918967376

Réf. Sonepar

00126896737

Réf. Fournisseur

1516580

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

10 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

couleur du boîtier/corps:

vert

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

9.2...9.2 mm

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

0

tension assignée (Ue):

120 V

tension de fonctionnement:

120...120 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

courant de somme max.:

10 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-30...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

58 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

34 mm

Capot de raccordement/répartiteur, Raccord.: Conn. femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, Nb prises:8, Affectation des prises: simple, Affichage d'état: Non, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, L= 10 m, Blindé: non