fin de vie

Phoenix Contact - Capot de rechange pour automate a denuder et a sertir - 1212252

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot de rechange pour automate a denuder et a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.5...10 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 4 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356450140

Réf. Sonepar

00126645014

Réf. Fournisseur

1212252

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.5...10 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

4 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für unisolierte Kabelschuhe 0,5 - 10 mm² (RC 10) und Rohrkabelschuhe 4 -10mm² (RCT 10-...)