Phoenix Contact - Capot de rechange pour automate a denuder et a sertir - 1212254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.14...6 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 12 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356450164
Réf. Sonepar
00126645016
Réf. Fournisseur
1212254
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
0.14...6 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
12 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui


