Phoenix Contact - Capot de rechange pour automate a denuder et a sertir - 1212266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 4...10 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 12 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356450188
Réf. Sonepar
00126645018
Réf. Fournisseur
1212266
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
4...10 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
12 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui