Phoenix Contact - Capot Métallique VARIOCON VC3 Angulaire à vis M25 sans PE - Nickelé - 1886618


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918848033
Réf. Sonepar
00126884803
Réf. Fournisseur
1886618
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
vis
largeur:
33 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
96 mm
revêtement du boîtier:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65