Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Capot pour prolongateur de cable - 1593040

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capot pour prolongateur de cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • revêtement du boîtier - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356193962

Réf. Sonepar

00126593040

Réf. Fournisseur

1593040

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-20...125 °C

finition CEM:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot pour prolongateur de câble, série: RC, coudé, Verrouillage à vis, M23, blindé: non, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1240316