fin de vie

Phoenix Contact - Capuchon de fermeture - 1009104

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capuchon de fermeture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626480596

Réf. Sonepar

00126009104

Réf. Fournisseur

1009104

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

métrique

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Cache de protection M12 en métal, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs-actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E-S sur le terrain