Phoenix Contact - Capuchon de fermeture - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE-DM3 - 1441105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Non
classe de protection (IP), monté - IP65
avec élément de détention - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356502863
Réf. Sonepar
00126441105
Réf. Fournisseur
1441105
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C