Phoenix Contact - Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456190

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec élément de détention - Non

  • température ambiante - 85...85 °C

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356605717

Réf. Sonepar

00126456190

Réf. Fournisseur

1456190

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

température ambiante:

85...85 °C

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs mâles M12 non affectés avec ?illets de fixation 14,5 mm