Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD PSK 3/4X1,5 - 1414724

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD PSK 3/4X1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - sans

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - jaune

  • classe de protection (IP), monté - IP50

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626032535

Réf. Sonepar

00126414724

Réf. Fournisseur

1414724

Marque

Phoenix Contact

forme:

rond

type de verrouillage:

sans

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

jaune

classe de protection (IP), monté:

IP50

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

80...80 °C

Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm², IP50