Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD QSK 5X2,5 - 1404528

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD QSK 5X2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - sans

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP50

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356698702

Réf. Sonepar

00126404528

Réf. Fournisseur

1404528

Marque

Phoenix Contact

forme:

rond

type de verrouillage:

sans

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP50

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

80...80 °C

Cache en plastique transparent pour connecteur QPD-QUICKON 5x 2,5 mm², IP50.