Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD QSK 5X6,0 - 1411403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - sans
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP50
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356932110
Réf. Sonepar
00126411403
Réf. Fournisseur
1411403
Marque
Phoenix Contact
forme:
rond
type de verrouillage:
sans
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP50
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
80...80 °C


