Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD QSK BK 5X1,5 FS - 1414728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626033129
Réf. Sonepar
00126603312
Réf. Fournisseur
1414728
Marque
Phoenix Contact
forme:
rond
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP66
avec élément de détention:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
100...100 °C


