Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD QSK BK 5X6,0 FS - 1411400

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capuchon de protection QPD QSK BK 5X6,0 FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356932035

Réf. Sonepar

00126411400

Réf. Fournisseur

1411400

Marque

Phoenix Contact

forme:

rond

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP66

avec élément de détention:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

100...100 °C

Cache de protection en plastique, pour connecteur QUICKON, noir, avec bande de maintien, IP68