Phoenix Contact - CC0,6-TS-0,34M AU - Contact à sertir CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CC0,6-TS-0,34M AU - Contact à sertir CC0,6-TS-0,34M AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 0.5 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.34 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - 85...85 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626368108

Réf. Sonepar

00126423643

Réf. Fournisseur

1423643

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

0.5 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

85...85 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.34 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.34 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

longueur de dénudage:

4 mm

diamètre du contact à fiche:

0.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, diamètre de contact: 0,6 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22