Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - CC1,0-TS-1,00F AU - Contact à sertir CC1,0-TS-1,00F AU - 1423646

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CC1,0-TS-1,00F AU - Contact à sertir CC1,0-TS-1,00F AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 4 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626363325

Réf. Sonepar

00126423646

Réf. Fournisseur

1423646

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

4 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

85...85 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.34...1 mm²

longueur de dénudage:

4 mm

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, diamètre de contact: 1 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 18