Phoenix Contact - CC1,5-TS-2,10M AU - Contact à sertir CC1,5-TS-2,10M AU - 1029394

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CC1,5-TS-2,10M AU - Contact à sertir CC1,5-TS-2,10M AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - 85...85 °C

  • section de raccordement cable souple - 1.5...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626530888

Réf. Sonepar

00126653088

Réf. Fournisseur

1029394

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

85...85 °C

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

1.5 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,5 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 14 ... 14