Phoenix Contact - CD 40X100 WH - Goulotte - 3240627

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD 40X100 WH - Goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356629430

Réf. Sonepar

00126240627

Réf. Fournisseur

3240627

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

hauteur:

100 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

ABS

diamètre:

40 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Non

section transversale utile:

2633 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte, blanche, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm