Phoenix Contact - CD 40X60 BU - Goulotte - 3240310

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD 40X60 BU - Goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356507905

Réf. Sonepar

00126240310

Réf. Fournisseur

3240310

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

ABS

diamètre:

40 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Non

section transversale utile:

1404 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte, bleue, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 60 mm, longueur : 2 000 mm