Phoenix Contact - CD 60X100 WH - Goulotte - 3240631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356629577
Réf. Sonepar
00126240631
Réf. Fournisseur
3240631
Marque
Phoenix Contact
hauteur:
100 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
ABS
diamètre:
60 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Non
flexible:
Non
section transversale utile:
4239 mm²
avec partie supérieure:
Non


