Phoenix Contact - CD 80X80 WH - Goulotte - 3240635

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD 80X80 WH - Goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356629614

Réf. Sonepar

00126240635

Réf. Fournisseur

3240635

Marque

Phoenix Contact

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

ABS

diamètre:

80 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Non

section transversale utile:

4412 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte, blanche, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm