Phoenix Contact - CD COVER 120 - Capot supérieur de goulotte - 3240290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 120 mm
longueur - 2000 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356470186
Réf. Sonepar
00126647018
Réf. Fournisseur
3240290
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
pour largeur de canal:
120 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
Flasque pour goulotte, gris, longueur : 120 mm, longueur : 2 000 mm