Phoenix Contact - CD COVER 40 - Capot supérieur de goulotte - 3240286

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD COVER 40 - Capot supérieur de goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356470131

Réf. Sonepar

00126647013

Réf. Fournisseur

3240286

Marque

Phoenix Contact

pour largeur de canal:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Flasque pour goulotte, gris, longueur : 40 mm, longueur : 2 000 mm