Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - CD COVER 80 BU - Capot supérieur de goulotte - 3240334

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD COVER 80 BU - Capot supérieur de goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356508148

Réf. Sonepar

00126240334

Réf. Fournisseur

3240334

Marque

Phoenix Contact

pour largeur de canal:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

Flasque pour goulotte, bleu, longueur : 80 mm, longueur : 2 000 mm