Phoenix Contact - CD-HF 30X40 - Goulotte exempte d'halogène - 3240344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356508292
Réf. Sonepar
00126240344
Réf. Fournisseur
3240344
Marque
Phoenix Contact
hauteur:
40 mm
largeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
diamètre:
30 mm
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Non
flexible:
Non
section transversale utile:
535 mm²
avec partie supérieure:
Non


