Phoenix Contact - CD-HF COVER 60 BU - Capot supérieur de goulotte - 3240614

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD-HF COVER 60 BU - Capot supérieur de goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356630306

Réf. Sonepar

00126663030

Réf. Fournisseur

3240614

Marque

Phoenix Contact

pour largeur de canal:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

Flasque pour goulotte, bleue, exempte d'halogène, largeur : 60 mm, longueur : 2 000 mm