Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - CF 1000 LZT0,34 - Positionneur pour machine automatique CF 1000 LZT0,34 - 1207080

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CF 1000 LZT0,34 - Positionneur pour machine automatique CF 1000 LZT0,34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.25...0.34 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918993313

Réf. Sonepar

00126899331

Réf. Fournisseur

1207080

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.25...0.34 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, trémie pour centrage de torons entre 0,25 mm² ... 0,34 mm²