Phoenix Contact - CGS-AH 50 SET - Cache pour passe câble de porte - 3071410

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CGS-AH 50 SET - Cache pour passe câble de porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - passage de câbles

  • adapté à la largeur de boîtier - 63 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 54.5 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 214 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626289168

Réf. Sonepar

00126628916

Réf. Fournisseur

3071410

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

passage de câbles

adapté à la largeur de boîtier:

63 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

54.5 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

214 mm

matériau:

plastique

largeur:

63 mm

hauteur:

54.5 mm

profondeur:

214 mm

capacité de charge max.:

1 kg

couleur:

gris

Cache, conditionnement par paires, longueur : 214 mm, largeur : 63 mm, hauteur : 54,5 mm, couleur : gris