Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Circuit imprimé - P 1-UEG - 2790224

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Circuit imprimé - P 1-UEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • profondeur - 48.1 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918072308

Réf. Sonepar

00126807230

Réf. Fournisseur

2790224

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

profondeur:

48.1 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

jaune

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Circuit imprimé, pour le montage individuel de composants électroniques