Phoenix Contact - CK1,0-ED-0,5ST AU - Contact à sertir - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - 125...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...0.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356619387
Réf. Sonepar
00126409121
Réf. Fournisseur
1409121
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
125...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.5 mm²
longueur de dénudage:
4.5 mm
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
nombre min. de cycles d'insertion:
100