Phoenix Contact - CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir CK1,6-ED-0,50ST AU - 1672453


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - 125...125 °C
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918135355
Réf. Sonepar
00126813535
Réf. Fournisseur
1672453
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
125...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...0.5 mm²
longueur de dénudage:
8 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
nombre min. de cycles d'insertion:
500