Phoenix Contact - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 1004365

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir CK1,6-ER-2,50ST OIC AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - roulé

  • température ambiante - 125...125 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626472553

Réf. Sonepar

00126002958

Réf. Fournisseur

1004365

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

roulé

température ambiante:

125...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

4 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

50

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Mâle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14