Phoenix Contact - CK2,5-ED-3,00ST AG - Contact à sertir CK2,5-ED-3,00ST AG - 1663624

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CK2,5-ED-3,00ST AG - Contact à sertir CK2,5-ED-3,00ST AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 3...3 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - 125...125 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918123437

Réf. Sonepar

00126812343

Réf. Fournisseur

1663624

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

3...3 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

125...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

3...3 mm²

section de raccordement cable rigide:

3...3 mm²

section de raccordement cable souple:

3...3 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12