Phoenix Contact - Clé à douille QSS 22 - 1670206

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Clé à douille QSS 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 155 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 22 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918146399

Réf. Sonepar

00126814639

Réf. Fournisseur

1670206

Marque

Phoenix Contact

longueur totale:

155 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

22 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

magnétique:

Non

Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 22 mm