Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Clé à douille QSS 24 - 1670219

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Clé à douille QSS 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 155 mm

  • modèle - autre

  • dimension du profil - 24 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918146528

Réf. Sonepar

00126814652

Réf. Fournisseur

1670219

Marque

Phoenix Contact

longueur totale:

155 mm

modèle:

autre

dimension du profil:

24 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 24 mm