Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - CLT-10P/2-2-24V-I-P - Fiche parafoudre D1/C2 - 24VDC - 1088570

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CLT-10P/2-2-24V-I-P - Fiche parafoudre D1/C2 - 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626890326

Réf. Sonepar

00126689032

Réf. Fournisseur

1088570

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

60 V

niveau de protection conducteur/terre:

900 V

mode de pose:

autre

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

CLIXTRAB - Fiche parafoudre D1/C2 - 24VDC