fin de vie

Phoenix Contact - Coffret de rangement - 5028731

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Coffret de rangement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • largeur - 250 mm

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918095345

Réf. Sonepar

00126809534

Réf. Fournisseur

5028731

Marque

Phoenix Contact

embouts de câble isolés:

Non

largeur:

250 mm

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Coffret de rangement, dimensions: 250 x 170 x 46 mm, 18 casiers, taille casier 1: 48 x 39 mm, taille casier 2: 66 x 39 mm