Phoenix Contact - Collier serrant ouvrable - 3240717

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Collier serrant ouvrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.5 mm

  • longueur de bande - 350 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356704335

Réf. Sonepar

00126670433

Réf. Fournisseur

3240717

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de bande:

7.5 mm

longueur de bande:

350 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.25 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache-câble, avec mécanisme d'ouverture, amovible, idéal pour une fixation temporaire