Phoenix Contact - Communication-Convertisseur Fibre Optique- - 2708290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918973995
Réf. Sonepar
00126897399
Réf. Fournisseur
2708290
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
18...30 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
99 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
106 mm


