fin de vie

Phoenix Contact - Communication-Convertisseur Fibre Optique- - 2708384

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Communication-Convertisseur Fibre Optique-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918974084

Réf. Sonepar

00126897408

Réf. Fournisseur

2708384

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

18...30 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

103.04 mm

largeur:

35.2 mm

profondeur:

102.593 mm

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour INTERBUS RS-422-RS-485 à 4 fils jusqu'à 2MBit-s, coupleur en T avec deux interfaces FO (FSMA), 660nm, pour câbles en fibre polymère-fibre PCF